• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Faeustel funkenfrei Schlagflaeche 29 mm

Artikel-Nr.: 1262H.50SR
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1262H.50SR
EAN / GTIN 3148518676243
Herstellernummer 1262H.50SR
L-Nummer L60130 7839

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
  • Zu Ihrer Sicherheit verwendet FACOM Stiele aus Holz, die jegliche Funkenbildung unterdrücken.
  • Die Schlagflächen der Hämmer sind speziell ohne scharfe Kanten konstruiert, um jegliche Gefahr von Funkenflug zu verhindern

Merkmal:

  • H [mm]: 80,0
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 29,0
  • Gewicht in Gramm: 650

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb