• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HAMMER 2200G SR

Artikel-Nr.: 1261H.220SR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1261H.220SR
EAN / GTIN 3148518674560
Herstellernummer 1261H.220SR
L-Nummer L60130 9085

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • H [mm]: 134
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 49
  • Gewicht in Gramm: 2500

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb