• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kistenoeffner 495 mm lang

Artikel-Nr.: 1260.50
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
Produktart Hebeleisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1260.50
EAN / GTIN 3148512259039
Herstellernummer 1260.50
L-Nummer L60130 267

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedetes Modell mit einer Trennkante und einem Nagelziehende, 45 HRc
  • rot lackiert, Enden poliert, lackiert

Merkmal:

  • E [mm]: 18
  • l1 [mm]: 33
  • l2 [mm]: 28
  • L [mm]: 495
  • L1 [mm]: 33
  • L2 [mm]: 28
  • Gewicht in Kilogramm: 0,920

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb