• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bremskolbenrücksteller

Artikel-Nr.: 126-15
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 126-15
Kopieren
EAN / GTIN 4021176018954
Kopieren
Herstellernummer 126-15
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Bremskolbenrücksteller der Baureihe 126-15 wird zum Rückstellen von Kolben bei 6-Kolben-Bremssätteln in der Automotive genutzt. Die schwere Ausführung des Rückstellers ermöglicht auch das Rückstellen von Hochleistungsbremssätteln von schweren bzw. sehr leistungsstarken Bremssätteln. Der Bremskolbenrücksteller 126-15 eignet sich für Bremsen mit mehr als einem Bremszylinder (z.B. VW Touareg, Crafter, Ford Transit etc.).
  • Kompatibel für alle gängigen Fahrzeugtypen ohne integrierte Handbrems-Feststelleinrichtung
  • Rücksteller eignet sich z.B. für folgende Fahrzeuge: Touareg, Phaeton, Porsche Cayenne, Audi A8, Q7, BMW M3 etc.

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 174 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 6 7/8
  • Gesamttiefe [mm]: 115 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 4 1/2
  • Gesamthöhe [mm]: 290 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 11 7/16
  • Branche: NFZ, KFZ, Technischer Handel
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannbereich (min - max) [mm]: 20 mm - 90 mm
  • Spannbereich (min) [mm]: 20 mm
  • Spannbereich (max) [mm]: 90 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb