• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube für Gewindemessung wechselbaren Einsätzen, 6-7″

Artikel-Nr.: 126-143
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 126-143
EAN / GTIN 4946368015866
Herstellernummer 126-143
L-Nummer L40010 14714

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Schraubengewinde-Bügelmessschraube sollte mit optional, austauschbaren, Ambosse / Spindel-Spitzen verwendet werden. Dies ermöglicht Ihnen eine breite Palette von metrischen und Whitworth Schraubengewindeflankendurchmesser zu messen. Inkl. metrisches 60° Einstellnormal für Modelle ab 25 mm.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 6 - 7″
Genauigkeit: ±0,0003″
Skalenteilungswert: 0,001″
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Messkraft: 5-10
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (60°) (ab 25 mm), Einstellschlüssel, ohne wechselbare Messeinsätze
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb