Beschreibung:
Diese Schraubengewinde-Bügelmessschraube sollte mit optional, austauschbaren, Ambosse / Spindel-Spitzen verwendet werden. Dies ermöglicht Ihnen eine breite Palette von metrischen und Whitworth Schraubengewindeflankendurchmesser zu messen. Inkl. metrisches 60° Einstellnormal für Modelle ab 25 mm.
Merkmal:
Digital/Analog: Analog
Messbereich: 3 - 4″
Genauigkeit: ±0,00025″
Skalenteilungswert: 0,001″
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Messkraft: 5-10
Delivered: Including box, setting standard, key
Mass: 290
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (60°) (ab 25 mm), Einstellschlüssel, ohne wechselbare Messeinsätze