• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Basiswagen

Artikel-Nr.: 12596
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Paletten-Fahrgestell

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 12596
    EAN / GTIN 4017976125961
    Herstellernummer 12596
    L-Nummer L90080 1204

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau ″spurlos″, Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 1200
    Nutzflächenlänge (mm): 2000
    Nutzflächenbreite (mm): 800
    Ladeflächenhöhe (mm): 283
    Gesamtlänge (mm): 2076
    Gesamtbreite (mm): 800
    Gesamthöhe (mm): 283
    Bereifung: Elastic-Vollgummi blaugrau
    Radgröße (mm): 200 x 50

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb