• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Quergriff-Bithalter mit Ratsche für C6 und E6 Bits

Artikel-Nr.: 1255.MR Set CBB
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 1255.MR Set CBB
EAN / GTIN 7610733294312
Herstellernummer PB 1255.MR Set CBB

Beschreibung

Beschreibung:

Quergriff - Universalbithalter mit Ratsche, Set in praktischer ToolBox
für C6- und E6-Bits
mit 20 C6 PrecisionBits für die gebräuchlichsten Schrauben in Werkstatt, Labor oder Hobbyraum
Ratsche mit 3 Funktionen: Linkslauf, Rechtslauf und blockierte Stellung
Edelstahl-Bitaufnahme mit Magnet, einfacher schneller Bitwechsel
Klingenlänge 80 mm, kompakt und praktisch bei engen Platzverhältnissen
ergonomischer Quergriff mit angenehm weicher Oberfläche, liegt perfekt in der Hand
mit praktischem Aufhängeloch für die Werkzeugwand
hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
praktische ToolBox mit Schaumstoffeinlagen für den sicheren Transport und zum Schutz des Werkzeugs
einfaches Entnehmen der Bits, seitlich Eindrücken und wieder Ausklappen
#tide ocean material: 100% Upcycling Plastik aus Küstengebieten, verantwortungsvoller Kunststoffverbrauch

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb