• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh JAZEK S3, Größe 36

Artikel-Nr.: 12521-36
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Stahlzwischensohle
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Stahlzwischensohle
EU-Schuhgröße 36
antistatisch ja
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12521-36
EAN / GTIN 4035877958044
Herstellernummer 12521-36

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle
  • Antistatische Softvlies-Brandsohle
  • Stahlzwischensohle
  • PU/PU Sohle NEW BASIC
  • PU-Spitzenschutz
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb