• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GARANT Master Steel FEED VHM-Stufenbohrer konfigurierbar ab Menge 15 Stück 3,98-4,5 mm

Artikel-Nr.: 125043 3,98-4,5
  • Mindestbestellmenge: 15 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ Bereich von - bis (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranz Nenn-⌀: m7
  • Zähnezahl Z: 3
  • Spitzenwinkel: 145

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Steel
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Toleranz Nenn-⌀ m7
    Zähnezahl Z 3
    Spitzenwinkel 145 Grad
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Senkstufenwinkel 90 Grad
    Innenkühlung ja, mit 25 bar
    Zerspanungsstrategie HPC
    Nenn-⌀ DC 3,98 mm - 4,50 mm
    ⌀ D2 2. Stufe mit Fase h7 5 mm
    Stufenhöhe L1 min - max 4,50 mm - 15,40 mm
    Spannutenlänge Lc 28 mm
    Gesamtlänge L 66 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,28 mm/U
    Farbring grün
    Produktart Stufenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 125043 3,98-4,5
    EAN / GTIN 4062406159979
    Herstellernummer 125043 3,98-4,5

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    160
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    130
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 55 HRC
    H
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG
    K
    130
    GGG
    K
    80
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stufenbohrer, fertig geschliffen nach Ihren Angaben.
    Zur Herstellung von Bohrung und 90° Ansenkung in einem Arbeitsschritt ohne Werkzeugwechsel.
    3-schneidiger Bohrer, speziell entwickelt für den Einsatz mit sehr hohen Vorschüben. Hervorragend geeignet für Maschinen mit hoher Leistungsaufnahme und stabilen Bearbeitungsbedingungen.
    Toleranz Bohrer (Nenn-⌀): m7.
    Toleranz erste Stufe (Nenn-⌀ D2): h7.

    Hinweis:

    Nenn-⌀ und Stufenlänge sind konfigurierbar (frei wählbar im Bereich gemäß Tabelle) und nach Angabe geschliffen.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb