• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schiebebügelwagen

Artikel-Nr.: 12502
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Schiebebügelwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12502
EAN / GTIN 4017976125022
Herstellernummer 12502
L-Nummer L90080 804

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 1200
Nutzflächenlänge (mm): 1000
Nutzflächenbreite (mm): 700
Ladeflächenhöhe (mm): 283
Gesamtlänge (mm): 1155
Gesamtbreite (mm): 700
Gesamthöhe (mm): 1005
Bereifung: Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm): 200 x 50

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb