• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube für Gewindemessung 50-75 mm, 2-3 mm/13-9TPI

Artikel-Nr.: 125-113
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 125-113
EAN / GTIN 4946368014333
Herstellernummer 125-113
L-Nummer L40010 9790

Beschreibung

Beschreibung:

Ausgestattet mit einem 60 Grad-V-Amboss und einer konischen Spindelspitze für die einfache Messung des Flanken-Durchmessers. Mit Ratsche für konstante Messkraft. Ausgestattet mit einem Einstellnormal (ab Messbereich 25 mm).

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 50 - 75
Genauigkeit: ±(2+L/75) µm, L = max. Messbereich (mm)
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal 60° (ab 25 mm), Einstellschlüssel

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb