• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Griff mit Kugelgelenk und 2-facher Kugelhalterung 17 mm

Artikel-Nr.: 124M-600(2B)17mm
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 124M-600(2B)17mm
EAN / GTIN 4991644210671
Herstellernummer 124M-600(2B)17mm
L-Nummer L60050 9893

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 600 mm
D1: 23,3 mm
Länge: 9,5 mm
T-Griff
Abtrieb 17 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb