• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Griff mit Kugelgelenk und 2-facher Kugelhalterung 13 mm

Artikel-Nr.: 124M-600(2B)13mm
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 124M-600(2B)13mm
EAN / GTIN 4991644210657
Herstellernummer 124M-600(2B)13mm
L-Nummer L60050 9816

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 600 mm
D1: 18 mm
Länge: 8 mm
T-Griff
Abtrieb 13 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb