• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Impact Steckschlüssel mit Magnet (Zoll) 1/2″

Artikel-Nr.: 12460AG 1/2
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12460AG 1/2
EAN / GTIN 4991644302659
Herstellernummer 12460AG 1/2

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 30 mm
Dimension D2: 13 mm
D1: 19,1 mm
Länge: 6 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 1/2″
Innensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb