• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 3/8″

Artikel-Nr.: 12460A 3/8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12460A 3/8
EAN / GTIN 4991644302130
Herstellernummer 12460A 3/8

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 7 mm
Dimension D2: 13 mm
D1: 15,3 mm
Länge: 7 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 3/8″
Innensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb