• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlblech-Werkstattwagen ″GREY EDITION″

Artikel-Nr.: 12456/7016
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Werkstattwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 12456/7016
    EAN / GTIN 4017976624563
    Herstellernummer 12456/7016
    L-Nummer L90070 226

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016. Mit 1 zweitürigen Stahlschrank ohne Mitteltrennwand, 1 festen und 2 verstellbaren Böden. Zentralverschluss mittels Zylinderschloss. Öffnungswinkel max. 120°. Arbeitsfläche Sandwich-Platte 20 mm stark. Mit Abrollrand, 80 mm hoch, pulverbeschichtetes Stahlblech. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Einlegeboden im Stahlschrank 80 kg.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 400
    Nutzflächenlänge (mm): 985
    Nutzflächenbreite (mm): 590
    Ladeflächenhöhe (mm): 915
    Gesamtlänge (mm): 1080
    Gesamtbreite (mm): 590
    Gesamthöhe (mm): 995
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 160 x 40

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb