• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Impact Steckschlüssel TORX E8

Artikel-Nr.: 12425 E8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12425 E8
EAN / GTIN 4991644301553
Herstellernummer 12425 E8
L-Nummer L60050 5311

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 5,6 mm
Dimension D2: 13 mm
D1: 9,7 mm
Länge: 5,6 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
E8
Innentorx
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb