• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ VDE-Steckschlüsselverlängerung L.258mm

Artikel-Nr.: 12420003
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12420003
EAN / GTIN 4018754253852
Herstellernummer 12420003
L-Nummer L60010 5956

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • VDE isoliert bis 1000 V
  • DIN EN 60900
  • Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Merkmal:

  • d: 23 mm
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/8″
  • Gr.: 10
  • Länge mm (L): 258 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 224 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb