• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Impact Steckschlüssel mit Magnet 13 mm

Artikel-Nr.: 12400MG 13mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12400MG 13mm
EAN / GTIN 4991644300723
Herstellernummer 12400MG 13mm
L-Nummer L60050 4091

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 25 mm
Dimension D2: 13 mm
D1: 18,8 mm
Länge: 6 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 13 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb