• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Impact Steckschlüssel mit Magnet 7/16″

Artikel-Nr.: 12400AG 7/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12400AG 7/16
EAN / GTIN 4991644300969
Herstellernummer 12400AG 7/16

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 23 mm
Dimension D2: 13 mm
D1: 16,3 mm
Länge: 4,9 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 7/16″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb