• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Impact Steckschlüssel mit Magnet 5/16″

Artikel-Nr.: 12400AG 5/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12400AG 5/16
EAN / GTIN 4991644300938
Herstellernummer 12400AG 5/16

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 23 mm
Dimension D2: 13 mm
D1: 12,5 mm
Länge: 3,5 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 5/16″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb