• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 7/16″

Artikel-Nr.: 12400A 7/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12400A 7/16
EAN / GTIN 4991644300396
Herstellernummer 12400A 7/16
L-Nummer L60050 9571

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 23 mm
Dimension D2: 13 mm
D1: 16,3 mm
Länge: 8 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 7/16″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb