• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 7/32″

Artikel-Nr.: 12400A 7/32
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 12400A 7/32
    EAN / GTIN 4991644300327
    Herstellernummer 12400A 7/32

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 23 mm
    Dimension D2: 13 mm
    D1: 9,4 mm
    Länge: 4 mm
    Antrieb: 1/4″
    Innenvierkant
    Abtrieb 7/32″
    Innensechskant
    Oberfläche: manganphosphatiert
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb