• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Einlippenbohrer Gesamtlänge L 400 mm, AlTiN, ⌀ DC: 3-Xmm

Artikel-Nr.: 124004 3-X
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    133,80 € / 1 Stück
  • ab 3 Stück
    111,50 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Lieferbar in 4-6 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Anzahl Schneiden Z: 1
  • Spitzenwinkel: 125
  • Schaft: DIN 6535 HB
Nachschleifservice
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 3 mm
⌀-Bereich 3 mm - 3,99 mm
Beschichtung AlTiN
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Anzahl Schneiden Z 1
Spitzenwinkel 125 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 344 mm
Schaft DIN 6535 HB
Innenkühlung ja, mit min. 40 bar
Pilotbohrer notwendig ja, Pilotbohrer
Semi-Standard ja
Gesamtlänge L 400 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 124004 3-X
Kopieren
EAN / GTIN 4067263328513
Kopieren
Herstellernummer 124004 3-X
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
250
Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
200
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
90
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
80
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
70
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
50
GG
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
80
Öl
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Einschneidiger geradegenuteter Tieflochbohrer für Bohrtiefen bis 1000 mm im Standard sowie bis zu 6000 mm auf Anfrage. Universell gestaltete Umfangsform am Bohrkopf ermöglicht ein prozessicheres Arbeiten in einem umfassenden Materialspektrum.

Hinweis:

Zum prozesssicheren Einsatz der Tieflochbohrer ist eine vorherige Pilotbohrung von mindestens 4×D mit Pilotbohrer Nr. 122736 oder Nr. 231605 für größere Durchmesser oder mit Pilotbohrer Nr. 122606 für Aluminium erforderlich. Für Tieflochbohrungen > 50×D muss das Werkzeug in Abständen von jeweils 50×D mit einer Lünette abgestützt werden. Das angegebene L/D-Verhältnis entspricht der minimal erreichbaren Bohrtiefe mit dem jeweiligen Tieflochbohrer. Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC. Ein Kühlmitteldruck von > 40 bar wird empfohlen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb