• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit auswechselbaren Kugelmessansätzen 75-100 mm

Artikel-Nr.: 124-176
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 124-176
EAN / GTIN 4946368013862
Herstellernummer 124-176
L-Nummer L40010 7525

Beschreibung

Beschreibung:

Zur Messung des Teilkreises bzw. der indirekten Zahndicke an Gerad- oder Schrägverzahnten Zahnrädern. Diverse auswechselbare Stahl oder hartmetalls Kugelmesseinsätze (optionales Zubehör) erlauben Messungen von Modulen zwischen 0,5 - 5,25 mm.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 75 - 100
Ziffernschrittwert: 0,001 mm / 0,001 mm/0,00005″ (digimatic model)
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Messkraft: 5-10
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel, ohne wechselbare Messeinsätze

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb