{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nimellis-⌀ DC | 4,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Ausführung | 40×D | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | fg6 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 222,8 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 40 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Pilotbohrer notwendig | ja, Pilot- und Co-Pilotbohrer | |
Lastu-urien pituus Lc | 230 mm | |
Kokonaispituus L | 275 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,08 mm/kierr. | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123740 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197498137 | |
Herstellernummer | 123740 4,8 |