{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 20×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 74,8 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 40 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Pilotbohrer notwendig | ja, Pilotbohrer | |
Spannutenlänge Lc | 80 mm | |
Gesamtlänge L | 120 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123690 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197263551 | |
Herstellernummer | 123690 3,5 |