VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 25×D 6 mm

Artikel-Nr.: 123593 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Ausführung: 25×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 6 mm
    Beschichtung DLC
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Ausführung 25×D
    Toleranz Nenn-⌀ h7
    Anzahl Schneiden Z 2
    Spitzenwinkel 135 Grad
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 159 mm
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung ja, mit 40 bar
    Zerspanungsstrategie HPC
    Pilotbohrer notwendig ja, Pilotbohrer
    Spannutenlänge Lc 168 mm
    Gesamtlänge L 205 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Vorschub f in Alu kurzspanend 0,25 mm/U
    Farbring gelb
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 123593 6
    EAN / GTIN 4045197354648
    Herstellernummer 123593 6

    Anwendertabelle

    Alu
    N
    130
    Alu (kurzspanend)
    N
    160
    Alu > 10% Si
    N
    120
    PMMA Acryl
    N
    120
    PEEK
    N
    95
    PVDF GF20
    N
    70
    PA 66 GF30
    N
    65
    PEEK GF30
    N
    55
    PTFE CF25
    N
    65
    Cu
    N
    75
    CuZn
    N
    90
    GFK
    N
    65
    CFK
    N
    65
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spiralgenutet, mit 6 Führungsfasen und internen Kühlkanälen. Hochleistungs-Tieflochbohrer der neuen Generation im HPC-Bereich. Mit 135° Spitzenwinkel und Schneiden-Toleranz h7 zur optimalen Erzeugung einer Tieflochbohrung. Hohe Fluchtungsgenauigkeit und Rundheit der Bohrung.

    Hinweis:

    Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
    Zum prozesssicheren Einsatz der Tieflochbohrer 16×D ist eine vorherige Zentrierung mit Nr. 121068121121 oder Pilotbohrung 4×D mit Pilotbohrer Nr.122606 erforderlich. Für Tieflochbohrungen ab 20×D ist eine Pilotbohrung auf maximale Bohrtiefe mit Pilotbohrer Nr. 122606 zwingend erforderlich.
    Das Setzen einer Pilotbohrung erhöht die Prozesssicherheit. Siehe auch Seite 140/141.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb