{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 12×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 58 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Pilotbohrer notwendig | ja, Pilotbohrer | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 64 mm | |
Gesamtlänge L | 102 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123302 4 | |
EAN / GTIN | 4045197459114 | |
Herstellernummer | 123302 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
247,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
242,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
173,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
180,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
203,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
138 Stück sofort lieferbar
136,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Farbring | grün | blau | grün | gelb | grün | grün |
Gesamtlänge L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |