{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 14 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 12×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 161 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 182 mm | |
Gesamtlänge L | 230 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123214 14 | |
EAN / GTIN | 4045197573247 | |
Herstellernummer | 123214 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm bzw. Zoll): 14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
683,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
697,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
484,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
579,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
574,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
380,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farbring | blau | grün | grün | gelb | grün | grün |
Nenn-⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |