{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inch nominal ⌀ corresponds to | 6.35 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Standard | Manufacturer’s standard | |
Ausführung | 12×D | |
Tolerance nominal ⌀ | m6 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
recommended maximum drilling depth L2 | 69 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Flute length Lc | 108 mm | |
Overall length L | 146 mm | |
Shank ⌀ Ds | 8 mm | |
Shank tolerance | h6 | |
Feed f in stainless steel > 900 N/mm2 | 0.12 mm/rev. | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123212 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406116224 | |
Herstellernummer | 123212 1/4 |