{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,7 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 12×D | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 107 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 120 mm | |
Gesamtlänge L | 162 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Alu kurzspanend | 0,55 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123179 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197760159 | |
Herstellernummer | 123179 8,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB 8,7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
317,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
338,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
237,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
280,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
330,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
162,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Beschichtung | DLC | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farbring | gelb | blau | gelb | grün | grün | grün |
Nenn-⌀ DC | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |