• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Impact Steckschlüssel mit versenkbarem Magnet 12 mm

Artikel-Nr.: 12300G 12mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12300G 12mm
EAN / GTIN 4991644289899
Herstellernummer 12300G 12mm
L-Nummer L60050 4054

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 48 mm
Dimension D2: 13 mm
D1: 17,5 mm
Länge: 6 mm
Höhe: 24,5 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 12 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb