• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Impact Steckschlüssel mit versenkbarem Magnet 10 mm

Artikel-Nr.: 12300G 10mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12300G 10mm
EAN / GTIN 4991644289882
Herstellernummer 12300G 10mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 48 mm
Dimension D2: 13 mm
D1: 15 mm
Länge: 4,5 mm
Höhe: 20,5 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 10 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb