• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen mit Hartmetalltellern 75-100 mm, Teller=20 mm

Artikel-Nr.: 123-116
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
Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 123-116
EAN / GTIN 4946368013145
Herstellernummer 123-116
L-Nummer L40010 10652

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Bügelmessschraube mit beidseitig großen Messflächen bietet Ihnen die folgenen Vorteile: Zum Messen von Zahnweiten von geraden und schrägverzahnten Zahnrädern. Zum Messen von vertieften und schwer zu erreichenden Merkmalen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 75 - 100
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±6 µm
Bemerkungen: Scheiben hartmetallbestückt
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Messkraft: 5-10
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel