• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen mit Hartmetalltellern 25-50 mm, Teller=20 mm

Artikel-Nr.: 123-114
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
Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 123-114
EAN / GTIN 4946368013121
Herstellernummer 123-114
L-Nummer L40010 7457

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Bügelmessschraube mit beidseitig großen Messflächen bietet Ihnen die folgenen Vorteile: Zum Messen von Zahnweiten von geraden und schrägverzahnten Zahnrädern. Zum Messen von vertieften und schwer zu erreichenden Merkmalen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 25 - 50
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±4 µm
Bemerkungen: Scheiben hartmetallbestückt
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Messkraft: 5-10
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb