• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen mit gehärteten Stahltellern 150-175 mm, Teller=30 mm

Artikel-Nr.: 123-107
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
    Messtechnik analog
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 123-107
    EAN / GTIN 4946368013053
    Herstellernummer 123-107
    L-Nummer L40010 1306

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese Bügelmessschraube mit beidseitig großen Messflächen bietet Ihnen die folgenen Vorteile: Zum Messen von Zahnweiten von geraden und schrägverzahnten Zahnrädern. Zum Messen von vertieften und schwer zu erreichenden Merkmalen.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 150 - 175
    Skalenteilungswert: 0,01 mm
    Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±8 µm
    Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
    Messkraft: 5-10
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb