• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pendelflachschleifen Keramisch konventionell 400 x 75 x 127 mm 200 X 10 / 20

Artikel-Nr.: 122991
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Flachschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 122991
    EAN / GTIN 9003171229912
    Herstellernummer 122991

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Pendelflachschleifscheiben werden vor allem im Maschinen- und Formenbau zum Schrupp- und Feinschleifen eingesetzt. Ihr Ziel ist es, ebene oder gerade Werkstückoberflächen zu erzielen. Der Einsatz von hochporösen Schleifkörpern und Spezialkorunden führt zu einem optimalen Oberflächenergebnis und hoher Abschliffleistung. Durch in Härte und Struktur abgestimmte Spezifikationen für un- und niedriglegierte Stähle ergeben sich ausgezeichnete Schleifergebnisse.

    Merkmal:

    • Form: 7
    • Korngröße: 46
    • Vs /max: 35 m/s
    • Spezifikation : 200 X 10 / 20
    • Abmessung (D x T x H): 400 x 75 x 127 mm
    • Durchmesser: 400 mm
    • Stärke: 75 mm
    • Bohrung: 127 mm
    • Werkstoffeignung: Stahl

    Vorteil:

    • Kühler Schliff
    • Selbstschärfend
    • Hohe Standzeit

    Verwendung:

    • Zum Schrupp- und Feinschleifen im Maschinen- und Formenbau

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb