• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-Bohr-Reibahle mit Pyramidenspitze DIN 6535 HA 4,801-X mm

Artikel-Nr.: 122797 4,801-X

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Ausführung: 5×D
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Spitzenwinkel: 140
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀-Bereich 4,801 mm - 5,96 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Ausführung 5×D
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 53 mm
Gesamtlänge L 91 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122797 4,801-X
EAN / GTIN 4062406653842
Herstellernummer 122797 4,801-X

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
100
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
GG(G)
K
90
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Für die Fertigung von tolerierten Bohrungen in Stahl oder kurzspanenden Materialien. Verlässliche Komplettbearbeitung ohne gesondertes Zentrieren und ohne nachgelagerten Reibprozess. Deutlich verbesserte Selbstzentrierung durch zusätzliche Pyramidenspitze für optimale Rundheit und Toleranzmaßhaltigkeit der erzeugten Bohrung. Zwei Bohrschneiden und vier Reibschneiden für eine ansprechende Oberflächengüte der Bohrungswandung.
Toleranzangaben:
H7: Ausführung für H7 Bohrungstoleranz.
+/− 0,003 mm: Herstellungs- bzw. Schneidentoleranz des Nenn-⌀ DC.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122797 + 129100HB bestellen.
Form HE: mit Nr. 122797 + 129100HE bestellen.
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Kundenspezifische Sonderanfertigung: Stornierung maximal 3 Werktage nach Erhalt der Auftragsbestätigung möglich. Rücknahme ausgeschlossen. Über- und Unterlieferung von ± 10% (mind. 1 Stück) vorbehalten.
Lieferzeit: 6 Arbeitswochen

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb