{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 59 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 83 mm | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122772 16 | |
EAN / GTIN | 4062406149956 | |
Herstellernummer | 122772 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm bzw. Zoll): 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
96,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
256,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
214,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Spannutenlänge Lc | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |