{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | p6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 29,7 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 36 mm | |
Gesamtlänge L | 74 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122736 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197567055 | |
Herstellernummer | 122736 4,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC p6: 4,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
103,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
266 Stück sofort lieferbar
61,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
95,60 €
43,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
88,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
642 Stück sofort lieferbar
43,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Beschichtung | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ausführung | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Gesamtlänge L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Nenn-⌀ DC | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 29,7 mm | 29,7 mm | 29,7 mm | 29,7 mm | 29,7 mm |