GARANT Master Steel SPEED VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB 9,6 mm

Artikel-Nr.: 122716 9,6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Ausführung: 6×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Steel
    Nenn-⌀ DC 9,6 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6537
    Ausführung 6×D
    Toleranz Nenn-⌀ h7
    Anzahl Schneiden Z 2
    Spitzenwinkel 135 Grad
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 46,6 mm
    Schaft DIN 6535 HB mit h6
    Innenkühlung ja, mit 25 bar
    Zerspanungsstrategie HPC
    Semi-Standard ja
    Spannutenlänge Lc 61 mm
    Gesamtlänge L 103 mm
    Schaft-⌀ Ds 10 mm
    Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,26 mm/U
    Farbring grün
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 122716 9,6
    EAN / GTIN 4045197794239
    Herstellernummer 122716 9,6

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    220
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    75
    GG
    K
    160
    GGG
    K
    130
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Entwickelt für den Einsatz mit sehr hohen Schnittgeschwindigkeiten. Hervorragend geeignet für Maschinen mit geringer Leistungsaufnahme und hohen Drehzahlen.
    • Deutliche Reduzierung der Schnittkräfte durch spezielle Schneidengeometrie.
    • Beschichtung für beste Verschleißbeständigkeit auch bei hohen Prozesstemperaturen.
    • Polierte Spannuten für guten Spanabfluss.

    Eine schlanke Querschneide und die besondere Anordnung der 4 Führungsfasen bewirken eine hohe Positionier- und Fluchtungsgenauigkeit. Optimierte Mikrogeometrie für erhöhte Standzeit und Leistungsfähigkeit.

    Hinweis:

    Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb