GARANT Master Steel SPEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 16,5 mm

Artikel-Nr.: 122715 16,5

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Ausführung: 6×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Steel
    Nenn-⌀ DC 16,5 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6537
    Ausführung 6×D
    Toleranz Nenn-⌀ h7
    Anzahl Schneiden Z 2
    Spitzenwinkel 135 Grad
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 68,3 mm
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung ja, mit 25 bar
    Zerspanungsstrategie HPC
    Semi-Standard ja
    Spannutenlänge Lc 93 mm
    Gesamtlänge L 143 mm
    Schaft-⌀ Ds 18 mm
    Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,35 mm/U
    Farbring grün
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 122715 16,5
    EAN / GTIN 4045197788757
    Herstellernummer 122715 16,5

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    220
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    75
    GG
    K
    160
    GGG
    K
    130
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Entwickelt für den Einsatz mit sehr hohen Schnittgeschwindigkeiten. Hervorragend geeignet für Maschinen mit geringer Leistungsaufnahme und hohen Drehzahlen.
    • Deutliche Reduzierung der Schnittkräfte durch spezielle Schneidengeometrie.
    • Beschichtung für beste Verschleißbeständigkeit auch bei hohen Prozesstemperaturen.
    • Polierte Spannuten für guten Spanabfluss.

    Eine schlanke Querschneide und die besondere Anordnung der 4 Führungsfasen bewirken eine hohe Positionier- und Fluchtungsgenauigkeit. Optimierte Mikrogeometrie für erhöhte Standzeit und Leistungsfähigkeit.

    Hinweis:

    Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
    Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
    Form HB: mit Nr. 122716 bestellen.
    Form HE: mit Nr. 122715 + 129100HE bestellen.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb