VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 11,8mm

Artikel-Nr.: 122681 11,8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC m7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Ausführung: 6×D
  • Toleranz Nenn-⌀: m7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 11,8 mm
Beschichtung TiAlSiN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537
Ausführung 6×D
Toleranz Nenn-⌀ m7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 53,3 mm
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 71 mm
Gesamtlänge L 118 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Vorschub f in Titan > 850 N/mm2 0,14 mm/U
Farbring pink
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122681 11,8
EAN / GTIN 4062406792268
Herstellernummer 122681 11,8

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Speziell für die Zerspanung von Titan- und Nickelbasislegierungen. Mit verschleißfester, ultraglatter TiAlSiN-Hochleistungsbeschichtung für hohe Standzeiten bei gleichzeitig optimaler Bohrungsqualität und sehr geringer Gratbildung.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 11,8mm

VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 11,8mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
143,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
168,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
89,40 €
Beschichtung TiAlSiN TiAlN AlTiN
Ausführung 6×D 6×D 6×D
Innenkühlung ja, mit 25 bar ja, mit 25 bar ja, mit 25 bar
Nenn-⌀ DC 11,8 mm 11,8 mm 11,8 mm
Norm DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537
Schneidstoff VHM VHM VHM
Schaft-⌀ Ds 12 mm 12 mm 12 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb