{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Nenn-⌀ DC | 6,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 42,8 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 53 mm | |
Gesamtlänge L | 91 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 60 HRC | 0,09 mm/U | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122642 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197971920 | |
Herstellernummer | 122642 6,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
77,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
93,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
274 Stück sofort lieferbar
33,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ausführung | 6×D | 6×D | 6×D |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad |
Spannutenlänge Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |