Diabolo solid carbide HPC drill, plain shank DIN 6535 HA 7,9 mm

Artikel-Nr.: 122641 7,9

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • US $ 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Ausführung: 6×D
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: h7

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Diabolo
    Nenn-⌀ DC 7,9 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6537
    Ausführung 6×D
    Typ H
    Toleranz Nenn-⌀ h7
    Anzahl Schneiden Z 2
    Spitzenwinkel 140 Grad
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 41,2 mm
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC
    Semi-Standard ja
    Spannutenlänge Lc 53 mm
    Gesamtlänge L 91 mm
    Schaft-⌀ Ds 8 mm
    Vorschub f in Stahl < 60 HRC 0,09 mm/U
    Farbring rot
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 122641 7,9
    EAN / GTIN 4045197969576
    Herstellernummer 122641 7,9

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    70
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    65
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    55
    Stahl < 55 HRC
    H
    28
    Stahl < 60 HRC
    H
    16
    Stahl < 65 HRC
    H
    14
    Stahl < 67 HRC
    H
    10
    GG(G)
    K
    70
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Version:

    Cutting chisel edge with high centring accuracy due to strong core and special point geometry. Convex major cutting edges with defined honed edge ensure the drill has high stability and maximum load capacity.
    Special multi-nano layer coating for drilling in hardened steels.

    Note:

    Flute length LC = L2 + 1.5 × DC.
    Form HB and HE supplied at the same price as HA.
    Form HB: order with No. 122642 / 122652.
    Form HE: order with No. 122641 / 122651 + 129100HE.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Diabolo" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb