{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 13 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 57,5 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Spannutenlänge Lc | 77 mm | |
Gesamtlänge L | 124 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122635 13 | |
EAN / GTIN | 4045197395146 | |
Herstellernummer | 122635 13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Hochleistungsbohrer Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 13mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
152,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
178 Stück sofort lieferbar
113,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
226,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiN | TiAlN | TiAlN |
Farbring | grün | grün | rot |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 57,5 mm | 57,5 mm | 57,5 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |