{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,3 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | p6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 23,1 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Alu kurzspanend | 0,28 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122608 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197568724 | |
Herstellernummer | 122608 3,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB 3,3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
96,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
142 Stück sofort lieferbar
87,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
103,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
653 Stück sofort lieferbar
43,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
90,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ausführung | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Farbring | gelb | blau | grün | grün | rot |
Nenn-⌀ DC | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spitzenwinkel | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |