• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GARANT Master Alu FEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 4,71-X mm

Artikel-Nr.: 122590 4,71-X

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    128,40 € / Stück
  • ab 10 Stück
    107,00 € / Stück

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Ausführung: 6×D
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Alu
    ⌀-Bereich 4,71 mm - 6 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6537
    Ausführung 6×D
    Typ W
    Toleranz Nenn-⌀ h7
    Anzahl Schneiden Z 3
    Spitzenwinkel 130 Grad
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung ja, mit 25 bar
    Zerspanungsstrategie HPC
    Semi-Standard ja
    Spannutenlänge Lc 44 mm
    Gesamtlänge L 82 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Vorschub f in Alu kurzspanend 0,59 mm/U
    Farbring gelb
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 122590 4,71-X
    EAN / GTIN 4062406754013
    Herstellernummer 122590 4,71-X

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    300
    Alu (kurzspanend)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    200
    CuZn
    N
    200
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    3-schneidiges Werkzeug, speziell entwickelt für den Einsatz mit sehr hohen Vorschüben in Aluminium. Hervorragend geeignet für Maschinen mit hoher Leistungsaufnahme und stabilen Bearbeitungsbedingungen.
    • Speziell entwickelte Schneidengeometrie, konzipiert für höchste Vorschübe, reduzierten Schnittdruck und kontrollierten Spanbruch.
    • Feinstgeschliffenes Spannnutenprofil für einen sicheren Abtransport der Späne.
    • Erreichen von extremen Vorschüben und Standzeiten durch die dritte Schneide.
    Die branchenführende Technologie der Querschneide des Werkzeugs garantiert ein optimales Selbstzentrierverhalten und erlaubt zudem das Anbohren auf unebenen Flächen. 3 Führungsfasen gewährleisten einen stabilen Bohrungsaustritt und eine exakte Rundheit der Bohrung.

    Hinweis:

    Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
    Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
    Form HB: mit Nr. 122591 bestellen.
    Form HE: mit Nr. 122590 + 129100HE bestellen.
    Kundenspezifische Sonderanfertigung: Stornierung maximal 3 Werktage nach Erhalt der Auftragsbestätigung möglich. Rücknahme ausgeschlossen. Über- und Unterlieferung von ± 10% (mind. 1 Stück) vorbehalten.
    Lieferzeit: 10 Wochen.
    Mindestbestellmenge: 5 Stück.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Master Alu" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb